WERA - Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, 8790 HMB Zyklop Nuss 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003569001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 6.35 mm
Länge - 96 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288120496
Sonepar Artikelnummer
120618410
Hersteller Artikelnummer
05003569001
Hersteller Typ
05003569001
Hersteller Artikel Nr.:
05003569001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
6.35 mm
Länge:
96 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1/4 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.034 kg


