WERA - Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, 8790 HMB Zyklop Nuss 5/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003570001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 7.94 mm
Länge - 96 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288120502
Sonepar Artikelnummer
120618411
Hersteller Artikelnummer
05003570001
Hersteller Typ
05003570001
Hersteller Artikel Nr.:
05003570001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
7.94 mm
Länge:
96 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
5/16 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.032 kg


