WERA - Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, 8790 HMB Zyklop Nuss 5/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003576001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 15.88 mm
Länge - 97 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288120564
Sonepar Artikelnummer
120618417
Hersteller Artikelnummer
05003576001
Hersteller Typ
05003576001
Hersteller Artikel Nr.:
05003576001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
15.88 mm
Länge:
97 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
5/8 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.061 kg


