WERA - Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, 8790 HMB Zyklop Nuss 6,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003551001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Schlüsselweite - 6 mm
Länge - 96 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288120311
Sonepar Artikelnummer
120618392
Hersteller Artikelnummer
05003551001
Hersteller Typ
05003551001
Hersteller Artikel Nr.:
05003551001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
6 mm
Länge:
96 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.033 kg


