WERA - Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, 8790 HMC Zyklop Nuss 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003631001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 25.4 mm
Länge - 305 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288120939
Sonepar Artikelnummer
120618534
Hersteller Artikelnummer
05003631001
Hersteller Typ
05003631001
Hersteller Artikel Nr.:
05003631001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
25.4 mm
Länge:
305 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.840 kg


