WERA - Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, 8790 HMC Zyklop Nuss 1 3/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003634001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 30.16 mm
Länge - 109 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288120960
Sonepar Artikelnummer
120618537
Hersteller Artikelnummer
05003634001
Hersteller Typ
05003634001
Hersteller Artikel Nr.:
05003634001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
30.16 mm
Länge:
109 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
1 3/16 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.191 kg


