WERA - Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, 8790 HMC Zyklop Nuss 13,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003604001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 13 mm
Länge - 104 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288120663
Sonepar Artikelnummer
120618507
Hersteller Artikelnummer
05003604001
Hersteller Typ
05003604001
Hersteller Artikel Nr.:
05003604001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
104 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.067 kg


