WERA - Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, 8790 HMC Zyklop Nuss 27,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003615001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 27 mm
Länge - 135 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288120779
Sonepar Artikelnummer
120618518
Hersteller Artikelnummer
05003615001
Hersteller Typ
05003615001
Hersteller Artikel Nr.:
05003615001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
135 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.136 kg


