WERA - Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, 8790 HMC Zyklop Nuss 32,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003617001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 32 mm
Länge - 110 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288120793
Sonepar Artikelnummer
120618520
Hersteller Artikelnummer
05003617001
Hersteller Typ
05003617001
Hersteller Artikel Nr.:
05003617001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
32 mm
Länge:
110 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.211 kg


