WERA - Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, Haltefunktion, Belt B 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003970001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288194947
Sonepar Artikelnummer
120618436
Hersteller Artikelnummer
05003970001
Hersteller Typ
05003970001
Hersteller Artikel Nr.:
05003970001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
10
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
9.53 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.631 kg


