WERA - Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz, Haltefunktion, Belt C 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003995001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 6
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288204400
Sonepar Artikelnummer
120618549
Hersteller Artikelnummer
05003995001
Hersteller Typ
05003995001
Hersteller Artikel Nr.:
05003995001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
6
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
12.7 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.605 kg


