WERA - Zyklop-Verbindungsteil, 1/2, 8784 C2 Zyklop-Verbindungsteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003641001
Länge - 116 mm
Anschlussmaß Werkzeugseite - 1/2 Zoll
Anschlussmaß Werkzeugseite - 12.7 mm
Größe Abtrieb (Bit) - 7.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288119353
Sonepar Artikelnummer
120618591
Hersteller Artikelnummer
05003641001
Hersteller Typ
05003641001
Hersteller Artikel Nr.:
05003641001
Länge:
116 mm
Anschlussmaß Werkzeugseite:
1/2 Zoll
Anschlussmaß Werkzeugseite:
12.7 mm
Größe Abtrieb (Bit):
7.9 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.105 kg


