Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERMA - Anschlusselement BWM 12-230VAC/DC schwarz

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE840 085 00

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - Nein

  • Geeignet für Winkelmontage - Ja

  • Geeignet für Bodenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049787013267

Sonepar Artikelnummer

120265764

Hersteller Artikelnummer

WE840 085 00

Hersteller Typ

840 085 00

Hersteller Artikel Nr.:

WE840 085 00

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Rohrmontage:

Nein

Geeignet für Winkelmontage:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.103 kg

Für jede Montageart die passende Lösung auch mittels Zubehör Bajonettverschluss ermöglicht einfache Montage und Demontage der Signalelemente