Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERMA - Anschlusselement RM 12-230VAC/DC schwarz

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE640 810 00

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - Ja

  • Geeignet für Winkelmontage - Nein

  • Geeignet für Bodenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4049787004951

Sonepar Artikelnummer

120266022

Hersteller Artikelnummer

WE640 810 00

Hersteller Typ

WE640 810 00

Hersteller Artikel Nr.:

WE640 810 00

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Geeignet für Rohrmontage:

Ja

Geeignet für Winkelmontage:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.080 kg

Anschlusselement für die Rohrmontage (Rohr Ø 25 mm) Passend für die modularen Signalsäulen KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK Zubehör bitte separat bestellen