WERMA - Dauerleuchte BWM 12-230VAC/DC rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE890 100 00
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - Glühlampe
Anzahl der Leuchtfelder - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787010174
Sonepar Artikelnummer
120265780
Hersteller Artikelnummer
WE890 100 00
Hersteller Typ
89010000
Hersteller Artikel Nr.:
WE890 100 00
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
Glühlampe
Anzahl der Leuchtfelder:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
25 W
Fassung:
E27
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.526 kg


