WERMA - Dauerleuchte EM 12-230VAC/DC grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE815 200 00
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787015858
Sonepar Artikelnummer
120265757
Hersteller Artikelnummer
WE815 200 00
Hersteller Typ
81520000
Hersteller Artikel Nr.:
WE815 200 00
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Einbau
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
Glühlampe
Leistung:
1 W
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.123 kg


