WERMA - Dauerleuchte EM 12-230VAC/DC rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE815 100 00
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787015865
Sonepar Artikelnummer
120265756
Hersteller Artikelnummer
WE815 100 00
Hersteller Typ
81510000
Hersteller Artikel Nr.:
WE815 100 00
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Einbau
Fassung:
BA15d
Leuchtmittel:
Glühlampe
Leistung:
1 W
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.123 kg


