Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERMA - Drehspiegelleuchte LED 24VAC/DC RD

kopierenkopieren
WERMA - Drehspiegelleuchte LED 24VAC/DC RD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE883 130 75

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049787048009

Sonepar Artikelnummer

121114313

Hersteller Artikelnummer

WE883 130 75

Hersteller Typ

883 130 75

Hersteller Artikel Nr.:

WE883 130 75

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Fassung:

sonstige

Leuchtmittel:

Halogen

Stromaufnahme:

0.25 A

Optik:

Spiegel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311095

Gewicht:

0.627 kg

Hohe Lebensdauer durch verschleißarmen Reibradantrieb. Rohrmontage mittels Adapter (Zubehör) möglich. Schlagfest bis 20 Joule. Dank der LED ist die Drehspiegelleuchte energiesparend, langlebig und zugleich heller als der Vorgänger.