WERMA - Elektr. Summer EM Dauer/Puls 230VAC grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE119 068 28
Lautstärke - 90 dB
Gehäusefarbe - grau
Tonart - Pulston
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787000304
Sonepar Artikelnummer
120265748
Hersteller Artikelnummer
WE119 068 28
Hersteller Typ
11906828
Hersteller Artikel Nr.:
WE119 068 28
Lautstärke:
90 dB
Gehäusefarbe:
grau
Tonart:
Pulston
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.02 A
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Trafo eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.063 kg


