Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERMA - Glühlampe 5W BA15D 12V

kopierenkopieren
WERMA - Glühlampe 5W BA15D 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE955 840 34

  • Lampenleistung - 5 W

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 12 V

  • Durchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049787009253

Sonepar Artikelnummer

120265974

Hersteller Artikelnummer

WE955 840 34

Hersteller Typ

95584034

Hersteller Artikel Nr.:

WE955 840 34

Lampenleistung:

5 W

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

12 V

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

42 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.008 kg

Glühlampe 5 W, BA15d, 12 V für WERMA Signalgeräte (95584034). Ersatzglühlampe mit BA15d-Bajonettsockel, 5 W, 12 V, passend für diverse WERMA Signalleuchten und Signaltürme. Hersteller WERMA.