Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERMA - Glühlampe 5W BA15D 230V

kopierenkopieren
WERMA - Glühlampe 5W BA15D 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE955 840 38

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85392992

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049787009222

Sonepar Artikelnummer

120265977

Hersteller Artikelnummer

WE955 840 38

Hersteller Typ

95584038

Hersteller Artikel Nr.:

WE955 840 38

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.008 kg

Glühlampe 5W BA15D 230V, WERMA