Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERMA - Glühlampe 5W BA15D 24V

kopierenkopieren
WERMA - Glühlampe 5W BA15D 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE955 840 35

  • Lampenleistung - 5 W

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 24 V

  • Durchmesser - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049787009246

Sonepar Artikelnummer

120265975

Hersteller Artikelnummer

WE955 840 35

Hersteller Typ

95584035

Hersteller Artikel Nr.:

WE955 840 35

Lampenleistung:

5 W

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

24 V

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

42 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.008 kg

Glühlampe 5W BA15D 24V