WERMA - KS72 TwinLIGHT 24VAC/DC weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE647 430 75
Funktion - Dauer-/Blinklicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787040379
Sonepar Artikelnummer
120552897
Hersteller Artikelnummer
WE647 430 75
Hersteller Typ
WE647 430 75
Hersteller Artikel Nr.:
WE647 430 75
Funktion:
Dauer-/Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


