WERMA - LED-Dauerleuchte BWM 12-24VDC grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE890 220 55
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED
Durchmesser Optik - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787010105
Sonepar Artikelnummer
120552207
Hersteller Artikelnummer
WE890 220 55
Hersteller Typ
WE890 220 55
Hersteller Artikel Nr.:
WE890 220 55
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED
Durchmesser Optik:
150 mm
Stromaufnahme:
0.26 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.444 kg


