WERMA - LED-Dauerleuchte BWM 24VDC grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE853 200 55
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP67
Kalottenfarbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787022641
Sonepar Artikelnummer
120470329
Hersteller Artikelnummer
WE853 200 55
Hersteller Typ
853.200.55
Hersteller Artikel Nr.:
WE853 200 55
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
1 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.132 kg


