WERMA - LED-Dauerleuchte BWM 24VDC MC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE853 480 55
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85311095
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787036501
Sonepar Artikelnummer
120470333
Hersteller Artikelnummer
WE853 480 55
Hersteller Typ
853.480.55
Hersteller Artikel Nr.:
WE853 480 55
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.140 kg
LED-Dauerleuchte multicolour in formschönem, quadratischen Design Signalisierung mehrerer Zustände mit nur einer Leuchte möglich (7 Farben) Bit-codierte Ansteuerung (24 V) ermöglicht die Darstellung der drei Grundfarben mit nur zwei SPS-Ausgängen Einfachste Montage mit Schnellverschlussschrauben


