WERMA - LED-Dauerlichtelement 24VAC/DC rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE843 100 55
Funktion - Dauerlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787012697
Sonepar Artikelnummer
120432225
Hersteller Artikelnummer
WE843 100 55
Hersteller Typ
843 100 55
Hersteller Artikel Nr.:
WE843 100 55
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.068 kg


