WERMA - LED-Dauerlichtelement 24VAC/DC weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE843 400 55
Funktion - Dauerlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787012420
Sonepar Artikelnummer
120552203
Hersteller Artikelnummer
WE843 400 55
Hersteller Typ
WE843 400 55
Hersteller Artikel Nr.:
WE843 400 55
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.068 kg


