WERMA - LED-EVS-Element 24VDC rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE843 140 55
Funktion - Blitzlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787012611
Sonepar Artikelnummer
120432224
Hersteller Artikelnummer
WE843 140 55
Hersteller Typ
843 140 55
Hersteller Artikel Nr.:
WE843 140 55
Funktion:
Blitzlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.077 kg


