WERMA - LED-Rundumlichtelement 24VAC/DC weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE644 430 75
Funktion - Rundumlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787018279
Sonepar Artikelnummer
120552211
Hersteller Artikelnummer
WE644 430 75
Hersteller Typ
WE644 430 75
Hersteller Artikel Nr.:
WE644 430 75
Funktion:
Rundumlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.069 kg


