WERMA - Mehrtonsirene EM 8 Töne 24VAC/DC schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE110 000 75
Anzahl der Töne - 8
Gehäusefarbe - schwarz
Lautstärke - 100 dB
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787000588
Sonepar Artikelnummer
120266017
Hersteller Artikelnummer
WE110 000 75
Hersteller Typ
11000075
Hersteller Artikel Nr.:
WE110 000 75
Anzahl der Töne:
8
Gehäusefarbe:
schwarz
Lautstärke:
100 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
4X
Stromaufnahme:
0.08 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.083 kg


