WERMA - Mehrtonsirene WM 4 Töne 12-24VDC grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE126 052 15
Anzahl der Töne - 4
Gehäusefarbe - grau
Lautstärke - 105 dB
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787000243
Sonepar Artikelnummer
120266018
Hersteller Artikelnummer
WE126 052 15
Hersteller Typ
12605215
Hersteller Artikel Nr.:
WE126 052 15
Anzahl der Töne:
4
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP33
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.08 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.131 kg


