WERMA - Rohr D25mm 600mm lang SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE975 840 60
Rohrlänge - 600 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787008201
Sonepar Artikelnummer
120646618
Hersteller Artikelnummer
WE975 840 60
Hersteller Typ
WE975 840 60
Hersteller Artikel Nr.:
WE975 840 60
Rohrlänge:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.180 kg
Verlängerungsrohr WE975 840 60 von Werma, Durchmesser 25 mm, Länge 600 mm, silbergrau. Verlängerungsrohr für Werma-Signalsäulen für verbesserte Sichtbarkeit in größeren Räumen, 600-mm-Ausführung für deutlich erhöhte Signalsäulenhöhe.


