WERMA - Signalhupe WM Dauerton 230VAC grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE570 052 68
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 108 dB
Nennspannung - 230 V
Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787005699
Sonepar Artikelnummer
120265751
Hersteller Artikelnummer
WE570 052 68
Hersteller Typ
57005268
Hersteller Artikel Nr.:
WE570 052 68
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
AC
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Gehäusefarbe:
grau
Pneumatisch betrieben:
Nein
Stromaufnahme:
0.07 A
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
1.038 kg


