WERMA - Sirene BWM 8 Töne 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE153 000 55
Anzahl der Töne - 8
Gehäusefarbe - schwarz
Lautstärke - 105 dB
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049787028551
Sonepar Artikelnummer
120470331
Hersteller Artikelnummer
WE153 000 55
Hersteller Typ
153.000.55
Hersteller Artikel Nr.:
WE153 000 55
Anzahl der Töne:
8
Gehäusefarbe:
schwarz
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.12 A
Mit Kontakt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311095
Gewicht:
0.146 kg


