Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WERMA - Sirenenelement 8 Töne 24VAC/DC schwarz

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE645 890 75

  • Funktion - sonstige

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049787041611

Sonepar Artikelnummer

120552204

Hersteller Artikelnummer

WE645 890 75

Hersteller Typ

WE645 890 75

Hersteller Artikel Nr.:

WE645 890 75

Funktion:

sonstige

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Lautstärke:

102 dB

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Ton einstellbar:

Ja

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.074 kg

Sirenenelement passend für die Signalsäulen Serie KS71 und KS72, 8 Töne 24VAC/DC BK