Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - A500 Subwoofer passiv weiß 2x70W, 8 Ohm

kopierenkopieren
WHD - A500 Subwoofer  passiv weiß 2x70W, 8 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1015 0003 00801

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Bluetooth - Nein

  • Standlautsprecher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106041511

Sonepar Artikelnummer

121252297

Hersteller Artikelnummer

1015 0003 00801

Hersteller Typ

1015000300801

Hersteller Artikel Nr.:

1015 0003 00801

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Impedanz:

8 Ohm

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Der A 500 passiv ist das passive Pendant zu unserem Aktiv-Subwoofer A 500.Die auf höchsten Klangkomfort abgestimmte Frequenzweiche des A 500 passiv eröffnet durch den einfachen Anschluss von QB 300 (WL) und S 350den Ausbau zu einem Premium-Soundsystem für höchste Ansprüche. Über den Drehregler ''Output Gain'' können Sie die Lautstärke der Satelliten-Lautsprecher herunterregeln, so dass der Subwoofer noch besser zur Geltung kommt.