Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - Aktivsubwoofer A 250 weiß

kopierenkopieren
WHD - Aktivsubwoofer A 250 weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012 5003 00100

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 1

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106037279

Sonepar Artikelnummer

121252290

Hersteller Artikelnummer

1012 5003 00100

Hersteller Typ

1012500300100

Hersteller Artikel Nr.:

1012 5003 00100

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

1

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182100

Der A 250 ist ein kompakter Aktiv-Subwoofer für hohe Ansprüche. Er ist bestückt mit einem 6,5'' Langhub-Subwooferchassis. In Kombination mit dem