WHD - AL 10/1-4 weiß,Tonsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1030 1003 00001
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 12 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106002956
Sonepar Artikelnummer
120528415
Hersteller Artikelnummer
1030 1003 00001
Hersteller Typ
AL101W4
Hersteller Artikel Nr.:
1030 1003 00001
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
12 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
1
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
170 .. 18000 Hz
Musikbelastbarkeit:
12 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
100 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
0.001 kg


