Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - AL 10/1-T12 weiß,Tonsäule

kopierenkopieren
WHD - AL 10/1-T12 weiß,Tonsäule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1030 1003 00101

  • Farbe - weiß

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 1

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106002987

Sonepar Artikelnummer

121252320

Hersteller Artikelnummer

1030 1003 00101

Hersteller Typ

1030100300101

Hersteller Artikel Nr.:

1030 1003 00101

Farbe:

weiß

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

1

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182200

Kompakte, wetterfeste Tonsäule mit hohem Wirkungsgrad für den Innen- und Außenbereich. Ideal zur Übertragung von Sprache und Hintergrundmusik auf kurze Distanzen z.B. in Freizeitparks, Außenanlagen, Kirchen, Lagerhallen, Produktionsstandorten, .. Die Bestückung mit zwei 87 mm-Breitbandchassis mit Mylarmembrane bewirkt eine leichte vertikale Bündelung. Die Montage erfolgt über einen im Lieferumfang beinhalteten U-Bügel. Die Kabeleinführung ist über eine M12-Verschraubung gelöst. Auch lieferbar gemäß EN 54-24.