Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - AMP 1200/100V Mischverstärker 200W

kopierenkopieren
WHD - AMP 1200/100V Mischverstärker 200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1111 2404 00100

  • Ausführung - Vollverstärker

  • 100 V-Verstärker - Ja

  • Anzahl der Lautsprecherausgänge - 2

  • Anzahl der Mikrofoneingänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106043423

Sonepar Artikelnummer

121252428

Hersteller Artikelnummer

1111 2404 00100

Hersteller Typ

1111240400100

Hersteller Artikel Nr.:

1111 2404 00100

Ausführung:

Vollverstärker

100 V-Verstärker:

Ja

Anzahl der Lautsprecherausgänge:

2

Anzahl der Mikrofoneingänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Mit Fernbedienung:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85185000

Der AMP 1200 ist ein zukunftsorientierter Class D-Verstärker für eine Lautsprecherzone (4/8 Ohm/70V/100V - pro Ausgang wählbar) mit 240 W Ausgangsleistung. Es können über die übersichtliche Weboberfläche DSP-Presets und Equalizer-Funktionen frei konfiguriert werden. Das Gerät ermöglicht zudem eine Speicherung bis zu 20 Voreinstellungen. Zusätzlich kann eine Konfiguration direkt über die Drehregler am Gerät vorgenommen werden. Darüber hinaus enthält der HiFi-Verstärker eine Stromsparfunktion, durch das sich das Gerät automatisch in den Stand-By-Modus schaltet, wenn keine Musik abgespielt wird. Der AMP 1200 ist geeignet für den 19''-Einbau oder als Standgerät.