WHD - AMP 250 REG Stereo-Audioverstärker DSP grau 2x50W/4Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1132 5000 20000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85185000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106041788
Sonepar Artikelnummer
121252446
Hersteller Artikelnummer
1132 5000 20000
Hersteller Typ
1132500020000
Hersteller Artikel Nr.:
1132 5000 20000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85185000
Der AMP 250 DSP HS ist ein Stereo-Verstärker mit DSP (Digitaler Signal Prozessor) in DIN RAIL Technik zum Anschluss von diversen Tonquellen über den Line-In. Ein speziell entwickelter Algorithmus - der WHD Adaptive Sound Plus - passt den Klang bei den unterschiedlichen Lautstärken dem menschlichen Gehör optimal an. Es stehen 3 unterschiedliche Klang-Presets zur Verfügung: Neutral, Loudness und Extra Bass, die ganz einfach über einen Schalter am Gerät ausgewählt werden können. Der AMP 250 DSP HS bietet die Möglichkeit zwei 4 Ohm oder vier 8 Ohm-Lautsprecher anzuschließen, um damit in einem größeren Raum Musik in HiFi-Qualität und in höheren Lautstärken wiederzugeben. Der AMP 250 DSP hat einen automatischen Line-In, der über das Musiksignal ein-/ausgeschaltet wird.


