WHD - AMP 250 Stereo-Audioverstärker DSP schwarz 2x50W/4Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1113 1000 23500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85185000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106042310
Sonepar Artikelnummer
121252431
Hersteller Artikelnummer
1113 1000 23500
Hersteller Typ
1113100023500
Hersteller Artikel Nr.:
1113 1000 23500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85185000
Der AMP 250 DSP ist ein Stereo-Verstärker mit DSP (Digitaler Signal Prozessor) zum Anschluss von diversen Tonquellen über den Line-In. Ein speziell entwickelter Algorithmus - der WHD Adaptive Sound Plus - passt den Klang bei den unterschiedlichen Lautstärken dem menschlichen Gehör optimal an. Es stehen 3 unterschiedliche Klang-Presets zur Verfügung: Neutral, Loudness und Extra Bass, die ganz einfach über einen Schalter am Gerät ausgewählt werden können. Der AMP 250 DSP wird z.B. in Decken, Wände oder Möbel eingebaut und bietet die Möglichkeit zwei 4 Ohm oder vier 8 Ohm-Lautsprecher anzuschließen, um damit in einem größeren Raum Musik in HiFi-Qualität und in höheren Lautstärken wiederzugeben. Der AMP 250 DSP hat einen automatischen Line-In, der den Verstärker über das Musiksignal ein-/ausschaltet.


