WHD - AMP550/100V Multikanalverstärker 5x50W schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1113 1000 55000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85184000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106025801
Sonepar Artikelnummer
120528427
Hersteller Artikelnummer
1113 1000 55000
Hersteller Typ
AMP550
Hersteller Artikel Nr.:
1113 1000 55000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85184000
Gewicht:
0.001 kg
5-Zonen Verstärker mit einer Leistung von 5 x 50 W. Der AMP 550 ist vielseitig einsetzbar z.B. in Restaurants, Wellness-Bereichen, Wohnhäusern, Er eignet sich sowohl zum Anschluss von 100 V- als auch von 8 Ohm-Lautsprechern. Der AMP 550 bietet pro Zone die Auswahlmöglichkeit von jeweils einer aus 7 Tonquellen: Mikrofon 1, Mikrofon 2/Aux 1, Aux 2-Aux 6. Somit kann jeweils in einer Zone eine der 7 Tonquellen unabhängig von den anderen Zonen gehört werden. Es ist weiterhin pro Zone einstellbar, ob das Mikrofon 1 Priorität haben soll oder nicht spricht man in dieses Mikrofon, so werden alle anderen Tonquellen in den Zonen mit aktivierter Priorität stumm geschaltet und man hört nur die Durchsage des Mikrofon 1. Er kann als Tischgerät verwendet oder in 19 -Racks geschraubt werden. Er ist für den Dauereinsatz bei Spannungen von 115V oder 230V (umschaltbar) vorgesehen.


