WHD - Bluetooth-Receiver SET 230V, 2x10W inkl. 2x Exciter X 32-4, Kabellänge 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1240 2504 40511
Sender - Nein
Empfänger - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106041207
Sonepar Artikelnummer
121252497
Hersteller Artikelnummer
1240 2504 40511
Hersteller Typ
1240250440511
Hersteller Artikel Nr.:
1240 2504 40511
Sender:
Nein
Empfänger:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Der BTR 405 ist ein leistungsfähiger Bluetooth-Empfänger mit digitalem Signalprozessor (DSP), Stereo-Verstärker und 230V-Netzteil in einem kompaktenGehäuse zum Einbau in Hohlräume wie Decken,Wände, Möbel, hinter Spiegeln, … usw. In Verbindung mit WHD-Lautsprechern eignet er sichperfekt zur Hintergrundbeschallung u.a. von Küchen, Bädern und Hotelzimmern etc.Über die Android-App ''BTRConfig'' kann der Bluetooth-Name, die Zugriffs-Pin, die max. Lautstärke eingestellt und eins von 6 Klangpresets gewähltwerden.Der BTR 405 ist auch als Set mit zwei Excitern/Körperschallwandler X 32-4 oder als Set mit vier Excitern/Körperschallwandler X 32-8 erhältlich.


