WHD - Bluetoothreceiver BTR 405 schwarz mit 2 Exciter X32-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1240 2504 40504
Sender - Nein
Empfänger - Ja
Reichweite - 10 m
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106041078
Sonepar Artikelnummer
120569784
Hersteller Artikelnummer
1240 2504 40504
Hersteller Typ
1240 2504 40504
Hersteller Artikel Nr.:
1240 2504 40504
Sender:
Nein
Empfänger:
Ja
Reichweite:
10 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.001 kg
Der BTR 405 ist ein leistungsfähiger Bluetooth-Empfänger mit digitalem Signalprozessor (DSP), Stereo-Verstärker und 230V-Netzteil in einem kompakten Gehäuse zum Einbau in Hohlräume wie Decken, Wände, Möbel, hinter Spiegeln, … usw. In Verbindung mit WHD-Lautsprechern eignet er sich perfekt zur Hintergrundbeschallung u.a. von Küchen, Bädern und Hotelzimmern etc.Der BTR 405 ist auch als Set mit zwei Excitern/Körperschallwandler X 32-4 oder als Set mit vier Excitern/Körperschallwandler X 32-8 erhältlich.Über die Android-App "BTRConfig" kann der Bluetooth-Name, die Zugriffs-Pin, die max. Lautstärke eingestellt und eins von 6 Klangpresets gewählt werden.


