Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - Box Mini 4 2-Wege wetterfest 8 Ohm weiß

kopierenkopieren
WHD - Box Mini 4 2-Wege wetterfest 8 Ohm weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011 0203 00800

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 50 W

  • Aktiv-System - Nein

  • Anzahl der Wege - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106012832

Sonepar Artikelnummer

120528413

Hersteller Artikelnummer

1011 0203 00800

Hersteller Typ

MINI4WPW8

Hersteller Artikel Nr.:

1011 0203 00800

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

50 W

Aktiv-System:

Nein

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

70 .. 23000 Hz

Impedanz:

8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

70 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

150 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

167 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

0.001 kg

Kompakte, wetterfeste HiFi-Box in 2-Wege-Technik, ideal für Musikwiedergabe z.B. in Biergärten, auf Terrassen, zur Schaufensterbeschallung, ... Die Mini 4 WP ist mit einem 100 mm Tief-/Mitteltöner und einer 10 mm-Hochtonkalotte bestückt. Als Zubehör ist der U-Bügel WBMini und die Kugelgelenkhalterung WHMini erhältlich.