WHD - BSB 150-8, Beschallungsbox, 2-Wege 150W, 8 Ohm, ballwurfsicher, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1031 5004 00100
Farbe - schwarz
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 2
Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106037460
Sonepar Artikelnummer
121252345
Hersteller Artikelnummer
1031 5004 00100
Hersteller Typ
1031500400100
Hersteller Artikel Nr.:
1031 5004 00100
Farbe:
schwarz
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Soundprojektor:
Nein
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182200


