Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WHD - BTR 55 MK2 Bluetooth-Receiver Set mit Lautsprecher KEL 55-4 Music weiß

kopierenkopieren
WHD - BTR 55 MK2 Bluetooth-Receiver Set mit Lautsprecher KEL 55-4 Music weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1240 5503 01201

  • Sender - Nein

  • Empfänger - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85176990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043106035961

Sonepar Artikelnummer

121252500

Hersteller Artikelnummer

1240 5503 01201

Hersteller Typ

1240550301201

Hersteller Artikel Nr.:

1240 5503 01201

Sender:

Nein

Empfänger:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176990

Der BTR 55 MK2 ist ein Bluetooth-Empfänger mit Stereoverstärker und 230V-Netzteil für alle gängigen Schalterprogramme mit 55x55mm-Zentralplatte. In der aktuellen Version des BTR 55 MK2 wurde der Bedienkomfort weiter verbessert. So können Sie das Gerät einfach per Tastendruck einschalten und die Pairingbereitschaft herstellen. Nach erfolgreicher Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät leuchtet die blaue LED kontinuierlich. Für Hintergrundmusik lässt sich der WHD-Unterputzlautsprecher KEL 55 Music ebenfalls in der Schalterdose installieren. Zur vollwertigen Musikwiedergabe können Sie z.B. zwei WHD-Einbaulautsprecher der M/R 240-Serie in Stereo anschließen. Die maximale Lautstärke lässt sich begrenzen. Dies ist vor allem für den Hotelbetrieb interessant. Über den cleveren WHD-Namingservice können Sie die im Bluetooth-Menü des mobilen Geräts angezeigten Gerätenamen wie Küche, Bad oder Hotelzimmer-Nummer individuell bestellen.