WHD - BTR405LVSET BT-Receiver 12-24V Set mit 1x BTR 405 LV, 2x Exciter X 32-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1240 2504 40551
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043106042105
Sonepar Artikelnummer
121252499
Hersteller Artikelnummer
1240 2504 40551
Hersteller Typ
1240250440551
Hersteller Artikel Nr.:
1240 2504 40551
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176990
Der BTR 405 LV ist ein leistungsfähiger Bluetooth-Empfänger mit digitalem Signalprozessor (DSP), Stereo-Verstärker. Er wird von einem externen 12V-Netzteil betrieben und eignet sich dank seinem sehr kompakten Gehäuse zum Einbau in Hohlräume wie Decken, Wände, Möbel, hinter Spiegeln, … usw. In Verbindung mit WHD-Lautsprechern eignet er sich perfekt zur Hintergrundbeschallung u.a. von Küchen, Bädern und Hotelzimmern etc. Die Audioquelle wird durch Drücken der Wiedergabetaste auf dem angeschlossenen Smartphone/Tablet von Line-In auf Bluetooth umgeschaltet. Wenn Pause ausgewählt ist, schaltet der BTR 405 LV automatisch auf Line-In um. Über die Android-App ''BTRConfig'' kann der Bluetooth-Name, die Zugriffs-Pin, die max. Lautstärke eingestellt und eins von 6 Klangpresets gewählt werden. Der BTR 405 LV ist auch als Set mit zwei Excitern/Körperschallwandler X.32-4 oder als Set mit zwei Excitern/Körperschallwandler X.25-4 erhältlich (flache Version).


